Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Bicromatizado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 041112 |
Garantia | 3 Meses |
Padrão | Polegada |
Acabamento | Bicromatizado |
Espessura | 2mm |
Diâmetro Interno | 1/2" |
Material | Aço Baixo Carbono |
Diâmetro Externo | 25mm |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Código de barras | 7891799009090 |
Ficha Técnica | Download |