Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco.
Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 04116 25 |
Garantia | 3 Meses |
Padrão | Milímetro |
Acabamento | Zincado Branco |
Espessura | 2,0mm |
Diâmetro Interno | 6mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Diâmetro Externo | 25mm |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Código de barras | 7891799009410 |
Ficha Técnica | Download |