Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0612041260 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas |
Produtos Associados | Óleo de corte; Escova de vedação; EPI. |
Comprimento Total | 60mm |
Comprimento da Haste | 12mm |
Modelo | Curta |
Diâmetro da Haste | 6mm |
Diâmetro | 4mm |
Material | Aço Rápido |
Composição | Unitário |
Observações | Espessura máxima do material a fresar 4mm |
Código de barras | 7891799477264 |
Ficha Técnica | Download |