FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 3903044445 Copiado!

Bucha para Gesso W-K44 Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 3903044445 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 244,50 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Bucha W-K44 para fixação em bases ocos, placas de drywall, forro e teto de gesso, blocos de concerto etc.

Características:

- Bucha de produzida em Nylon (PA), que possui excelente resistência a intempéries;
- Com haste de 44mm de comprimento, e acompanha parafuso Chipboard 4,5x60mm, cabeça chata, acionamento Philips, revestimento bicromatizado;
- Auto ajustável para diversas espessuras de parede oca, podendo chegar até 50mm de profundidade;
- Temperatura de trabalho -40°C a +80°C.

Aplicações:

- Aplicação em placas de dry-wall, forro e teto de gesso, blocos de concreto;
- Utilizada para instalação de luminárias, quadros, suporte de cortina, acessórios para banheiro, entre outros.

Importante:

- Para fixação em forro de gesso, não ultrapassar carga de 4kgf.

Principais Vantagens:

- Resistência a cargas leves e médias;
- Produzida em Nylon, melhor resistência a intempéries. E maior resistência mecânica;
- Ajustável a profundidades de até 50mm.
Marca Wurth
Código do Produto 3903044445
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 10mm
Produtos Associados Buchas Universais; Abraçadeira D Cunha; Abraçadeira U Vergalhão
Comprimento Total 60mm
Carga Recomendada 25/ 50 Kgf (Bloco/ Tijolo Oco) e 12/14 Kgf (Gesso Drywall)
Composição Embalagem com 50 Peças
Observações Com haste de 44mm de comprimento, e acompanha parafuso Chipboard 4,5x60mm, cabeça chata, acionamento Philips, revestimento bicromatizado
Diâmetro do Parafuso 4,5mm
Código de barras 7891799504205
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG