Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Principais Características:
- Norma: DIN 933 (4017);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistência: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Acabamento: Enegrecido de Têmpera. (E.T)
- Norma: DIN 933 (4017);
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Classe de Resistência: 8.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa);
- Acabamento: Acabamento: Enegrecido de Têmpera. (E.T)
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0055206055 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 4,15mm |
Cabeça | Sextavada |
Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
Diâmetro | M6 |
Material | Aço Médio e Alto Carbono |
Chave | 10mm |
Tamanho | 55mm |
Encaixe | Sextavado |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Acabamento | Acabamento |
Norma | DIN 933 (4017) |
Passo da Rosca | 1mm |
Classe de Resistência | 8.8. |
Código de barras | 7891799501204 |
Ficha Técnica | Download |