Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição ;
- Broca diamantada com encaixe externo de ½” BSP e rosca interna M14;
- Construída em liga metálica resistente e anel segmentado soldado com alta concentração de diamantes que proporcionam perfurações sem rebarbas;
- Aplicações a seco e úmido. Para maior vida útil do produto recomenda-se utilização a úmido;
- É indicado para perfurações em mármores, granitos, ardósias, pedras decorativas e paredes de concreto convencional;
- Trabalha com furadeira ou furadeira de bancada com uso de adaptadores (vendidos separadamente).
Características:
- Liga metálica de alta durabilidade;
- Alta concentração de diamantes;
- Corpo balanceado para corte perfeito;
- A construção desta broca concede-lhe uma maior durabilidade, um furo mais rápido e mais consistente.
Aplicações:
- Perfurações a seco em: alvenaria e pedras macias (como mármore e calcário);
- Perfurações a úmido em: concreto e granito. Acessórios ;
- Adaptador de brocas diamantadas: usado para proporcionar a utilização das brocas diamantadas em máquinas manuais como furadeiras, assim possibilitando a execução do serviço no local da obra;
- Adaptável em todos os diâmetros;
- O encaixe do adaptador na broca deve ser preciso, permitindo assim, um perfeito balanceamento;
- Mesmo utilizando a broca com adaptador em máquinas portáteis, recomenda-se trabalhar com a broca refrigerada à água.
Principais Vantagens:
- Corte limpo e sem rebarbas;
- Diâmetros de 10 a 120mm;
- Furação precisa.
- Broca diamantada com encaixe externo de ½” BSP e rosca interna M14;
- Construída em liga metálica resistente e anel segmentado soldado com alta concentração de diamantes que proporcionam perfurações sem rebarbas;
- Aplicações a seco e úmido. Para maior vida útil do produto recomenda-se utilização a úmido;
- É indicado para perfurações em mármores, granitos, ardósias, pedras decorativas e paredes de concreto convencional;
- Trabalha com furadeira ou furadeira de bancada com uso de adaptadores (vendidos separadamente).
Características:
- Liga metálica de alta durabilidade;
- Alta concentração de diamantes;
- Corpo balanceado para corte perfeito;
- A construção desta broca concede-lhe uma maior durabilidade, um furo mais rápido e mais consistente.
Aplicações:
- Perfurações a seco em: alvenaria e pedras macias (como mármore e calcário);
- Perfurações a úmido em: concreto e granito. Acessórios ;
- Adaptador de brocas diamantadas: usado para proporcionar a utilização das brocas diamantadas em máquinas manuais como furadeiras, assim possibilitando a execução do serviço no local da obra;
- Adaptável em todos os diâmetros;
- O encaixe do adaptador na broca deve ser preciso, permitindo assim, um perfeito balanceamento;
- Mesmo utilizando a broca com adaptador em máquinas portáteis, recomenda-se trabalhar com a broca refrigerada à água.
Principais Vantagens:
- Corte limpo e sem rebarbas;
- Diâmetros de 10 a 120mm;
- Furação precisa.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0668605010 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | Perfurações em mármores, granitos, ardósia, pedras decorativas, parede de concreto convencional. |
Rotação | 3000RPM |
Número de Dentes | Único |
Produtos Associados | Broca 4-L SDS Plus; Esmerilhadeira; Furadeira; EPI |
Espessura | 2,5mm (broca) |
Altura | Broca-98mm, Diamante - 8mm |
Diâmetro | 10mm |
Encaixe | 1/2" BSP |
Composição | Unitário |
Código de barras | 7891799491215 |
Ficha Técnica | Download |