FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0538020132 Copiado!

Abraçadeira de Inox Plus 304 20 x 32 x 9mm Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0538020132 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Abraçadeira Inox Plus 304, modelo rosca sem fim, de elevada resistência mecânica e a oxidação. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma melhor distribuição de força durante o processo de montagem e aperto.

Características:

- Produzida com fita metálica em Aço Inox 304 e parafuso em aço Inox;
- Possui bordas internas na fita que formam um perfil arredondado, evitando cortes ocasionados por variação de temperatura em borrachas e mangueiras;
- Excelente resistência a ação de névoas salinas, maresias, ação de combustíveis, temperatura e resistência química;
- Espessura da Fita 9,0mm.

Aplicações:

- Sistema de Fixação para tubos e mangueiras; ;
- Instalações em motores de barcos, sistema de tubulação em piscinas, motores em geral;
- Especialmente em locais de grande agressões.

Principais Vantagens:

- Excelente resistência a corrosão;
- Pode ser usada em motores de jet-ski, lanchas, locais de muita nevoa salina.
Marca Wurth
Código do Produto 0538020132
Garantia 3 Meses
Diâmetro de Abertura 20 a 32mm
Diâmetro de Abertura Aproximado 3/4" a 1.1/4"
Material Inox
Espessura da Fita 0,7mm
Largura da Fita 9mm
Encaixe Fenda
Composição Embalagem com 10 Peças
Torque Máximo de Aperto 40 N/m
Código de barras 7891799542610
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG