FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0586151007 Copiado!

Suporte de Poliuretano para Lixa Disco de 5" com 8 Furos - Wurth - 0586151007 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 66,04 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto

- Suporte para fixação de disco de lixa 8 furos.

Características:

-Fabricado em poliuretano;
-Base de fixação: Hook and Loop;
-8 furos;
-Suporte rígido.

Aplicações:

- Utilizado na lixadeira orbital (Hookit®);
- Para discos 5” (125mm).
Marca Wurth
Código do Produto 0586151007
Garantia 3 Meses
Modelo 8 Furos
Diâmetro 5" (125mm)
Material Poliuretano
Aplicação Para discos de 5"
Código de barras 7891799466053
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG