FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0899410410 Copiado!

Luva de Algodão com PVC Tamanho 9 - Wurth - 0899410410 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 30,99

R$ 19,49



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Luva com forro de algodão e banho em PVC na palma e nos dedos. Possui boa resistência mecânica, ideal para trabalhos que necessitem de resistência a abrasão e produtos químicos.

Principais Vantagens:

- Excelente resistência química;
- Resistente a abrasão e rasgamento;
- Dorso em algodão absorve a transpiração;
- Hipoalérgico.
Marca Wurth
Código do Produto 0899410410
Garantia 3 Meses
Comprimento Total 245mm
Revestimento PVC (palma e dedos)
Material Forro Algodão
Tamanho 9
Composição 1 Par
Código de barras 4050641457790
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG