FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 5918200330 Copiado!

Chumbador Químico WIT-P 200 300ml - Wurth - 5918200330 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 135,19

R$ 86,90



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Chumbador Químico WIT-P 200 possui excelente propriedade de fixação e ancoragem em substratos maciços e ocos, com rápido tempo de cura. É um produto bicomponente, à base de resina de poliéster e endurecedor. Não possui estireno na composição. O WIT-P 200 foi desenvolvido para uma aplicação prática, fácil e com elevada resistência à tração.

Características:

- Compatível para aplicação em substratos ocos e maciços;
- Isento de estireno: possui pouco odor (poliéster sem estireno);
- Produto de fácil extrusão e injeção;
- Produto tixotrópico: pode ser aplicado na horizontal e na vertical;
- Cura rápida;
- Utilizado com pistolas aplicadoras Standard.

Aplicações:

- Indicado para tijolo maciço, tijolo perfurado, concreto (sem função estrutural), bloco oco, madeira, etc;
- Para ancoragem e fixação em substratos como concreto, pedra natural, rocha maciça, alvenaria maciça, ladrilho oco e pedra;
- Fixação de barras, barras roscadas, perfil, ferro de construção, dentre outros, em regiões periféricas onde a ancoragem não pode suportar a ação de forças de expansão;
- Indicado para aplicação em portões, grades, persianas, painéis, antenas, caldeiras, suporte do cabo, paredes de azulejos, treliça de terraços, escadas e postes de sinalização.

Principais Vantagens:

- Versátil: adequado para substratos ocos e maciços;
- Pode ser aplicado utilizando o aplicador Standard;
- Isento de estireno, com baixo odor;
- Não escorre, pode ser aplicado na vertical ou na horizontal;
- De fácil extrusão e aplicação;
- Cura rápida;
- Utiliza pistola aplicadora Standard.
Marca Wurth
Código do Produto 5918200330
Produtos Associados Brocas; Barra Roscada; Aplicador Standard e Bico Misturador; Bomba de ar; Camisas para substratos ocos
Material Base Concreto e Blocos Vazados
Embalagem 300ml
Composição Unitário
Código de barras 4053479566627
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG