Aproveite e compre junto

Abraçadeira Metálica de Fita Universal 200 x 9mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0820209 - Kit
R$ 91,75
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira metálica tipo fita para uso em diversas aplicações. Sua facilidade de uso permite que o produto seja utilizado como lacre.
Características:
- Produzida em aço zincado;
- Após o fechamento, não é possível abertura;
- Não pode ser reutilizada.
Aplicações:
- Automotiva: para homocinética, coifa e caixa de direção;
- Indústria: lacre.
Importante:
- Não pode ser utilizada em mangueiras que exerçam pressão. Exemplo: mangueira radiador.
Abraçadeira metálica tipo fita para uso em diversas aplicações. Sua facilidade de uso permite que o produto seja utilizado como lacre.
Características:
- Produzida em aço zincado;
- Após o fechamento, não é possível abertura;
- Não pode ser reutilizada.
Aplicações:
- Automotiva: para homocinética, coifa e caixa de direção;
- Indústria: lacre.
Importante:
- Não pode ser utilizada em mangueiras que exerçam pressão. Exemplo: mangueira radiador.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0820209 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Chaves manuais; Ferramenta para aperto de abraçadeira; Cinta plástica |
Espessura | 0,5mm |
Material | Metal |
Tamanho | 200mm |
Largura da Fita | 9mm |
Diâmetro de Aperto | 15 a 55mm |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799282899 |
Ficha Técnica | Download |