FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0593258007 Copiado!

Fixa Fio para Coaxial 7,0mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0593258007 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 34,00

R$ 23,00



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.

Características:

- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;
- Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.

Aplicações:

- Fixação e organização de fios e cabos. Modo de usar ;
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.

Principais Vantagens:

- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
Marca Wurth
Código do Produto 0593258007
Garantia 3 Meses
Medidas 10mm (altura fixador) e 25mm (prego)
Produtos Associados Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal
Diâmetro Interno 7mm
Material Polietileno
Composição Embalagem com 100 Unidades
Aplicação Fixação e organização de fios e cabos
Código de barras 7891799439415
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG