FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 5500761 Copiado!

Grampo Calha Porta Palio/Strada/Clio Embalagem com 10 Peças - Wurth - 5500761 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 7,50 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.

Aplicação:

FIAT
Código Original: 7078732

Grampo da Guarnição Superior da Porta Dianteira
• Palio (1996 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Palio Weekend Adventure (1996 até 2020) • Palio Weekend Trekking (1996 até 2010) • Siena (1996 até 2017) • Strada (1996 até 2020) • Strada Adventure (1996 até 2013) • Strada Strada Trekking (1996 até 2013) • Strada Working (1996 até 2013)

Grampo da Guarnição Superior da Porta Traseira
• Palio (1996 até 2017) • Palio Weekend (1996 até 2020) • Palio Weekend Adventure (1996 até 2020) • Palio Weekend Trekking (1996 até 2010) • Siena (1996 até 2017) • Strada (1996 até 2020) • Strada Adventure (1996 até 2013) • Strada Strada Trekking (1996 até 2013) • Strada Working (1996 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENAULT
Código Original: 7701204862

Grampo da Pingadeira da Porta
• Clio (1998 até 2006) • Megane (1998 até 2005) • Scenic (1998 até 2005)
Marca Wurth
Código do Produto 5500761
Garantia 3 Meses
Montadoras Renault, Fiat
Material Plástico
Aplicação Renault
Composição Embalagem com 10 Peças
Características Presilha da Calha/ Borracha da Porta
Tonalidade Branco
Código de barras 7898932071624
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG