Aproveite e compre junto

Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha Amarelo 6,5mm para Cabos de 6mm² Pacote com 100 Peças - Wurth - 0967401083 - Kit
R$ 124,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0967401083 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 4 a 6mm² |
Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal |
Comprimento Total | 28,5mm (terminal) |
Diâmetro Interno | 6mm (forquilha) |
Cor | Amarelo |
Diâmetro do Encaixe | 6,5mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Largura Total | 11mm (forquilha) |
Código de barras | 7891799482268 |
Ficha Técnica | Download |