Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0555998006 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 0,8 a 2,6mm² |
Produtos Associados | Cabo Elétrico; Limpa Contato; Fita Isolante; Alicate para Terminal Elétrico |
Cor | Cinza |
Composição | Embalagem com 50 Peças |
Código de barras | 7891799214777 |
Ficha Técnica | Download |