FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 08931063 Copiado!

Óleo Lubrificante HHS 5000 500ml - Wurth - 08931063 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 153,10 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada


R$ 153,10
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

HHS 5000 é um óleo lubrificante totalmente sintético de baixa viscosidade, resistente a temperatura, com elevada capacidade de penetração em locais de difícil acesso. Proporciona proteção duradoura. Possuí PTFE que garante lubrificação extra no local aplicado.

Características:

- Elevado poder de penetração, sendo indicado para lubrificação de pontos não visíveis e de difícil acesso;
- Possui em sua formulação PTFE que atua como lubrificante de segurança, pois cria uma película extra de lubrificação que atua momentaneamente, caso a relubrificação não seja feita no tempo adequado;
- Proteção duradoura contra corrosão;
- Fácil aplicação e manutenção, pois após o consumo do lubrificante, o mesmo não gera ou deixa resíduos de borra;
- Não possui silicones, reninas e ácidos na composição;
- Resistente a jato d´água, água salgada, ácidos fracos e álcalis;
- Não agride superfícies pintadas;
- Altamente compatível com a maioria dos plásticos e borrachas (O-rings);
- Resistência a temperatura: -20 a +200 ºC (com picos de até +250ºC).

Aplicações:

- Adequado para lubrificação em pequenas folgas e em cargas de alta temperatura;
- Lubrificação de difícil acesso que necessitam de resistência térmica, como: conexões de válvulas, rolamentos internos, correntes com pressões térmicas e corrediças;
- Indicado para uso em locais onde não se possa utilizar óleos e graxas, graxas escuras à base de bissulfeto de molibdênio ou grafite como lubrificante;
- Proteção antioxidante e lubrificação por longo período em mecanismos, ferramentas e máquinas operatrizes e de usinagem, tais como cone de plásticos, porta ferramentas, matrizes, guias, entre outros.
Marca Wurth
Código do Produto 08931063
Viscosidade do óleo 30 mm/s a 40ºC e 0,807 g/cm³ a 20°C
Base Química Hidrocarbonetos sintéticos
Cor Transparente
Temperatura Temporária 250 °C
Ponto de Fulgor > 240 ºC (do ingrediente ativo)
Odor Característico
Resistência a Temperatura -20 a + 200 ºC
Código de barras 7891799268367
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG