FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893880023 Copiado!

Graxa para Chassis Multiuso W-CA 10kg - Wurth - 0893880023 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 350,78 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.

Características:

- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.

Aplicações:

- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.

Modo de Usar:

- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.

Principais Vantagens:

- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
Marca Wurth
Código do Produto 0893880023
Temperatura de Trabalho -10°C à +75°C
Viscosidade do Óleo Base 70 à 120cSt (à 40°C ASTM D 445 / DIN 51 561)
Embalagem 10kg
Ponto de Gota 95°C (ASTM D 2265 / DIN 51 561)
Consistência 2 NLGI
Tonalidade Marrom Esverdeado
Penetração 265 à 298mm/10 (Trabalhada a 25°C)
Código de barras 4053479480626
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG