FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893050500 Copiado!

Óleo Pneumático S10 500ml - Wurth - 0893050500 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 35,74 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Óleo Pneumático S10 500ml - Wurth - 0893050500 - Unitário
Óleo Pneumático S10 500ml - Wurth - 0893050500 - Unitário R$ 35,74
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Óleo Pneumático S10 lubrifica e protege sistemas pneumáticos, preservando a vida útil das partes móveis, inclusive juntas, selos, gaxetas, mangueiras, palhetas e engrenagens. Possui baixa viscosidade para facilitar o arraste pelo ar comprimido, já que seu principal uso é em circuitos pneumáticos que possuam reservatório de óleo na linha de ar comprimido. A lubrificação dos componentes pneumáticos tem o objetivo de evitar a deterioração pneumática provocada pelo atrito e pela corrosão do sistema.

Características:

- À base de óleo parafínico;
- Possui aditivos antioxidantes, anticorrosivos e antiespumantes;
- Previne a formação de borras e depósitos indesejáveis no sistema, sem atacar metais, tintas e vedações de borracha;
- Suporta altas pressões, é classificado como ISO VG10 (grau de viscosidade) e separa rapidamente da água.

Aplicações:

- Para uso em sistemas pneumáticos manutenção e limpeza de ferramentas pneumáticas, reservatórios de óleo da linha pneumática e mini lubrificador.

Modo de Usar:

- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

Principais Vantagens:

- Preserva a vida útil das partes móveis;
- Previne a formação de borras e depósitos no sistema;
- Não é corrosivo, não ataca metais, tintas e borrachas.
Marca Wurth
Código do Produto 0893050500
Densidade 0,85g/cm³ (a 20ºC)
Ponto de Fulgor 180ºC
Aparência Amarelo Claro Transparente
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Solubilidade Insolúvel em água
Código de barras 7891799249267
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG