Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Possui medidas com ponta abaulada, que permite uma inclinação da chave até 25°, o que facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;
- Cabo “T” com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Ponta lateral para locais de espaço restrito;
- Haste longa que também permite alcance a locais de difícil acesso;
- Ponta abaulada reforçada (black point), que permite maior torque e menor desgaste;
- Atende a norma DIN 911.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca;
- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Ponta abaulada que permite o encaixe com inclinação de até 25°;
- Construção em peça única, resistente à deformação.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Possui medidas com ponta abaulada, que permite uma inclinação da chave até 25°, o que facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;
- Cabo “T” com material rígido e revestimento antiderrapante;
- Ponta lateral para locais de espaço restrito;
- Haste longa que também permite alcance a locais de difícil acesso;
- Ponta abaulada reforçada (black point), que permite maior torque e menor desgaste;
- Atende a norma DIN 911.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca;
- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Principais Vantagens:
- Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Ponta abaulada que permite o encaixe com inclinação de até 25°;
- Construção em peça única, resistente à deformação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0613132025 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Cromado Fosco |
Cabo | "T" |
Comprimento da Haste | 150mm / 6" |
Medida | 2.5mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Norma | DIN 911 |
Código de barras | 4045727211786 |
Ficha Técnica | Download |