FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893151003 Copiado!

Desengraxante Universal ECO-W 20L - Wurth - 0893151003 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 624,07

R$ 435,00



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Desengraxante Universal ECO-W 20L - Wurth - 0893151003 - Unitário
Desengraxante Universal ECO-W 20L - Wurth - 0893151003 - Unitário R$ 435,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Desengraxante Universal Eco-W é um produto base água, biodegradável, altamente concentrado para remoção de óleos e gorduras, com elevado poder de limpeza e sem cheiro.

Características:

- Remoção de óleos e gorduras;
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Não possui cheiro;
- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão;
- Produto com laudo de biodegradabilidade;
- Produto concentrado;
- Solúvel em água;
- Nã...
Marca Wurth
Código do Produto 0893151003
Temperatura de Ebulição 110°C
Densidade a 20°C 1,08 g/cm³
Cor Amarelo
pH 10,5
Ponto de Fulgor Não inflamável
Embalagem 20L
Aspecto Líquido
Odor Característico
Solubilidade Completamente solúvel (em água)
Código de barras 4050641980533
Declaração de Degradabilidade Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG