Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- ;
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 5264-A, ISO 2380;
- Atende as normas DIN 7437, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- ;
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Ponta conforme DIN 5264-A, ISO 2380;
- Atende as normas DIN 7437, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0613631065 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 1/4 x 6" |
Acabamento | Niquelado/ Cromado |
Cabo | Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). |
Produtos Associados | Parafusos; Fita Isolante; Alicate VDE; Limpa contato |
Comprimento da Haste | 150mm |
Medida da Fenda | 1,2 x 6,5mm |
Tamanho | 106/35mm (Cabo) |
Capacidade | 1000V |
Haste | Haste redonda fabricada em cromo-vanádio |
Código de barras | 7891799263775 |
Ficha Técnica | Download |