Aproveite e compre junto

Chave Hexagonal Allen "L" Abaulada 2,0mm - Wurth - 071540 02 - Unitário
R$ 12,90
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Possui a ponta abaulada que permite uma inclinação de até 25° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado;
- Suporte prático e deslizante, para acomodação das ferramentas;
- Atende a norma DIN 911.
Principais Vantagens:
- 02 modelos de pontas, abaulada e sextavada;
- Ponta abaulada, permite o encaixe com inclinação de até 25° em parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®);
- Fácil alcance a parafusos em locais de espaço restrito.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Possui a ponta abaulada que permite uma inclinação de até 25° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento cromado;
- Suporte prático e deslizante, para acomodação das ferramentas;
- Atende a norma DIN 911.
Principais Vantagens:
- 02 modelos de pontas, abaulada e sextavada;
- Ponta abaulada, permite o encaixe com inclinação de até 25° em parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®);
- Fácil alcance a parafusos em locais de espaço restrito.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071540 02 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Cromado |
Medida | 2mm |
Norma | DIN 911 |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Tamanho | 97 x 17mm (L) |
Inclinação | 25° |
Código de barras | 4038898769200 |
Ficha Técnica | Download |