Aproveite e compre junto

Lâmpada Automotiva 67 R5W 5W 24V Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 07201402 - Kit
R$ 21,50
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07201402 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | 67 |
Modelo | R5W |
Referências | 5627 (Osram), 13821 (Philips) e 2627 (GE) |
Potência | 5W |
Voltagem | 24 V |
Composição | 10 Peças |
Base | BA15s |
Código de barras | 7891799104054 |
Ficha Técnica | Download |