Aproveite e compre junto

Conector Oval Flexível Roxo 47 x 33mm Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0691500118 - Kit
R$ 57,18
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto Sistema de reparação de pequenos e médios amassados em carrocerias de veículos através de tecnologia adesiva sem a necessidade de repintura
Certificação:
- Certificado pela DEKRA – Órgão alemão de certificação dos produtos e processos para inovação e tecnologia automotiva;
- Certificado pelo CESVI – Centro de Experimentação e Segurança Viária.
Características:
- Repara pequenos e médios amassados sem danificar a pintura;
- Não há necessidade de repintura;
- Diminui o tempo do reparo liberando rapidamente o veículo;
- Evita a desmontagem da forração interna dos veículos;
- Possui bastão de cola especial de alta tração para repuxo;
- Mantém a originalidade do veículo.
Aplicações:
- Reparação de carrocerias, martelinho de ouro e blindadoras.
Principais Vantagens:
- Mantém a originalidade do veículo;
- Não é necessário repintar a área reparada;
- Rápida liberação do veículo;
- Pode ser utilizado em veículos blindados.
Certificação:
- Certificado pela DEKRA – Órgão alemão de certificação dos produtos e processos para inovação e tecnologia automotiva;
- Certificado pelo CESVI – Centro de Experimentação e Segurança Viária.
Características:
- Repara pequenos e médios amassados sem danificar a pintura;
- Não há necessidade de repintura;
- Diminui o tempo do reparo liberando rapidamente o veículo;
- Evita a desmontagem da forração interna dos veículos;
- Possui bastão de cola especial de alta tração para repuxo;
- Mantém a originalidade do veículo.
Aplicações:
- Reparação de carrocerias, martelinho de ouro e blindadoras.
Principais Vantagens:
- Mantém a originalidade do veículo;
- Não é necessário repintar a área reparada;
- Rápida liberação do veículo;
- Pode ser utilizado em veículos blindados.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0691500118 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 47 x 33 mm |
Produtos Associados | EPI’s; Soprador térmico; Itens de reposição do kit. |
Composição | Embalagem com 2 Unidades |
Código de barras | 7891799195250 |
Ficha Técnica | Download |