FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0714691213 Copiado!

Escova Tipo Pincel Latão 17mm - Wurth - 0714691213 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 13,86 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Disponível em 2 materiais:

- Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.

Aplicações

- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Limpeza e acabamento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.

Modo de usar:

- Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Marca Wurth
Código do Produto 0714691213
Garantia 3 Meses
Diâmetro 17mm - 11/16"
Aplicação Aço Inox
Composição Unitário
Rotação Máxima 4500 RPM
Haste 6mm - 1/4"
Cerdas Latão Ondulado
Código de barras 7891799473402
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG