FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0223838314 Copiado!

Parafuso Frances Zincado Rosca Parcial com Porca ANSI B18.5 3/8 x 3.1/4" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0223838314 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 33,25 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Parafuso Frances Zincado Rosca Parcial com Porca ANSI B18.5 3/8 x 3.1/4" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0223838314 - Kit
Parafuso Frances Zincado Rosca Parcial com Porca ANSI B18.5 3/8 x 3.1/4" Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0223838314 - Kit R$ 33,25
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características

- Norma: ASME B18.5;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Grau 2;
- Encaixe: N/A;
- Cabeça: N/A;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.

Importante:

- Se L1 for menor ou igual a 2” PF rosca total; Se L1 for maior que 2” PF rosca parcial.
Marca Wurth
Código do Produto 0223838314
Garantia 3 Meses
Altura da Cabeça 5,28mm
Cabeça Frances
Rosca ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa)
Diâmetro da Cabeça 16mm
Comprimento Total 3.1/4"
Material Aço Baixo Carbono
Chave x
Composição Embalagem com 25 Unidades
Tipo Rosca Parcial
Acabamento Zincado Branco
Norma ANSI B18.5
Diâmetro da Rosca 3/8"
Classe de Resistência Grau 2
Código de barras 7891799433451
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG