FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 049060 Copiado!

Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 6mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 049060 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 6,25 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 6mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 049060 - Kit
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 6mm Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 049060 - Kit R$ 6,25
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Marca Wurth
Código do Produto 049060
Garantia 3 Meses
Acabamento Fosfatizado
Espessura 0,7mm
Diâmetro Interno 6mm
Material Aço Mola
Norma DIN 6799
Diâmetro Externo 11,8mm
Composição Embalagem com 25 Unidades
Pressão 135,0 kgf
Código de barras 7891799015213
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG