Aproveite e compre junto

Contra Pino Cupilha DIN94 4 x 60mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 04704 60 - Kit
R$ 78,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
- Norma: DIN 94;
- Material: Ferro;
- Acabamento: Zincado branco.
Aplicações:
- Utilizado na extremidade de um pino ou parafuso com porca castelo;
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 04704 60 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Zincado |
Comprimento Total | 60mm |
Norma | DIN 94 |
Diâmetro Nominal | 5/32” - 4mm |
Material | Ferro |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 7891799014117 |
Ficha Técnica | Download |