FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
W-Max | Cód. 5986153000 Copiado!

Fluido para Radiador W-Max Rosa 1L Embalagem com 12 Unidades - W-Max - 5986153000 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Fluido para Radiador W-MAX é um composto químico desenvolvido com polímeros de alta performance, PRONTO PARA USO, que oferece proteção total aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento de motores de linha leve, pesada e estacionários, prolongando a vida útil do motor, evitando a corrosão, a cavitação e o ressecamento das mangueiras.

Características:

- Produto pronto uso (não é necessário diluição);
- Desenvolvido a base de aditivos inibidores de corrosão;
- Anticorrosivo para motores a álcool, gasolina e flex;
- Previne o sitema contra cavitação, corrosão e oxidação;
- Produto orgânico.

Aplicações:

- Recomendado para todos os veículos utilitários com funcionamento a álcool, gasolina ou flex

Modo de Usar:

- Antes de colocar o fluido para radiador W-Max, execute a limpeza completa no sistema de arrefecimento com água pura. Em caso de excesso de sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Wurth;
- Aplique o fluido para radiador W-Max até completar o nível indicado no reservatório. Ex.: para um sistema com capacidade de 5 litros, colocar 5 litros de produto;
- Preencher todo o sistema com o produto puro, sem adicionar água. Troca do fluido ;
- Recomendamos seguir as instruções do manual do veículo

Importante:

- Efetue a substituição do produto no sistema a cada 1 ano;
- Utilize o produto puro no sistema. Não misture com outros fluídos ou soluções
Marca W-Max
Código do Produto 5986153000
Diluição Pronto uso
Cor Rosa
pH 7,30 – 10,30
Odor Característico
Estado Físico Líquido
Solubilidade Solúvel em água
Código de barras 7891799528963
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG