FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 098638 45 Copiado!

Engraxadeira 45 Graus 1/8 NPT x 27FPP Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 098638 45 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 86,75

R$ 73,75



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Engraxadeira 45 Graus 1/8 NPT x 27FPP Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 098638 45 - Kit
Engraxadeira 45 Graus 1/8 NPT x 27FPP Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 098638 45 - Kit R$ 73,75
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.

Aplicações:

- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van’s.
Marca Wurth
Código do Produto 098638 45
Garantia 3 Meses
Tipo 45°
Rosca 3/8”NPT
Acabamento Zincado
Material Aço
Características ENGRAXADEIRA 3/8X45 GRAUS
Composição Embalagem com 25 Unidades
Código de barras 7891799027476
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG