Aproveite e compre junto

Silicone Neutro de Alta Temperatura Cinza 60g - Wurth - 089332201 - Unitário
R$ 25,90
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
SILICONE NEUTRO HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +316ºC, com picos de temperatura de até +350°C, para as mais diversas aplicações na área de mecânica. O produto cura á temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.
Características:
- Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC), resistente a picos de temperatura de até 350°C;
- D...
SILICONE NEUTRO HT é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +316ºC, com picos de temperatura de até +350°C, para as mais diversas aplicações na área de mecânica. O produto cura á temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente.
Características:
- Flexibilidade a baixas (-62ºC) e a altas temperaturas (+316ºC), resistente a picos de temperatura de até 350°C;
- D...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 089332201 |
Temperatura de Trabalho | -62ºC a +316ºC |
Cura | Neutra |
Temperatura Máxima | 350ºC |
Produtos Associados | Chave L; Limpador Universal; Estilete; Limpador de freios |
Cor | Cinza |
Embalagem | 60g |
Composição | Unitário |
Código de barras | 4050641820983 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |