FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0586151102 Copiado!

Suporte Rígido para Disco de Lixa Soft Baixa 7" - Wurth - 0586151102 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 34,07 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Suporte Rígido para Disco de Lixa Soft Baixa 7" - Wurth - 0586151102 - Unitário
Suporte Rígido para Disco de Lixa Soft Baixa 7" - Wurth - 0586151102 - Unitário R$ 34,07
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

Suporte para fixação do disco de lixa.

Características:

- Suporte rígido;
- Base em poliuretano com sistema de VC.

Aplicações:

- Utilizado em lixadeira ou politriz.
Marca Wurth
Código do Produto 0586151102
Garantia 3 Meses
Aplicações Utilizado em lixadeira ou politriz
Velocidade Máxima 8.500 RPM
Rosca M14 x 2mm
Diâmetro 180mm - 7"
Composição Unitário
Base Soft Baixa
Código de barras 7891799489243
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG