Aproveite e compre junto

Selante PU Multiúso Branco 800g - Wurth - 0892191831 - Unitário
R$ 22,90
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O PU Multiúso é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil.
Características:
- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
- Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substrat...
O PU Multiúso é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil.
Características:
- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
- Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substrat...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892191831 |
Capacidade de Movimentação | +/- 12,5% |
Cura | 2,5 +/- 0,5 mm (24h) |
Módulo a 100% | 0,5 +/- 0,1 MPa |
Dureza | 40 +/- 5 Shore A |
Densidade | 1,70 +/- 0,05 g/cm³ |
Tempo de formação de pele | 10 a 30 min |
Cor | Branco |
Alongamento na Ruptura | (%) 150 aprox |
Tensão na Ruptura | 1,1 +/- 0,1 |
Embalagem | 800g/470ml |
Escorrimento | ≤ 2mm |
Resistência UV | 3000 h |
Código de barras | 7891799499600 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |