Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7504P;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: NA;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: Autoatarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco;
- Ponta: Broca.
- Norma: DIN 7504P;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: NA;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Rosca: Autoatarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco;
- Ponta: Broca.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 021235 130 |
Garantia | 3 Meses |
Ponteira | PH2 |
Cabeça | Chata |
Altura da Cabeça | 2,1mm |
Rosca | Autoatarraxante |
Diâmetro da Cabeça | 6,8mm |
Ponta | Broca |
Diâmetro | 3,5mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Tamanho | 13mm |
Encaixe | Philips |
Composição | Embalagem com 250 Unidades |
Acabamento | Zincado Branco |
Norma | DIN 7504P |
Classe de Resistência | NA |
Código de barras | 7891799497132 |
Ficha Técnica | Download |