Aproveite e compre junto

Dobradiça Soft Close Reta Calço Duplo 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683138501 - Kit
R$ 196,50
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento Soft Close. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo – H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 100°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa. metálica de pressão – Slide-On. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz.
Aplicações:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo – H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 100°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa. metálica de pressão – Slide-On. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz.
Aplicações:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683138501 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799526368 |
Ficha Técnica | Download |