Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Grossa – UNC – ASME B1.1 2A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0077214100 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799527396 |
Ficha Técnica | Download |