Aproveite e compre junto

Abraçadeira Rosca sem Fim de Metal 100 x 120 x 12mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0545100120 - Kit
R$ 51,90
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 12mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 12mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0545100120 |
Garantia | 3 Meses |
Torque de Aperto Máximo | 70 kgf.cm |
Espessura | 0,8mm |
Diâmetro de Abertura | 102 a 122mm |
Diâmetro de Abertura Aproximado | 4” a 4.3/4” |
Material | Aço Carbono |
Largura da Fita | 12mm |
Encaixe | Philips/ Sextavado |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 7891799543235 |
Ficha Técnica | Download |