FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0879115001 Copiado!

Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 120 Unidades - Wurth - 0879115001 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 44,40 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 120 Unidades - Wurth - 0879115001 - Kit
Reparo para Pneu Tipo Macarrão Embalagem com 120 Unidades - Wurth - 0879115001 - Kit R$ 44,40
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Filete (“macarrão”) para fazer a vedação de pequenos furos em pneus sem câmara.

Características:

- Massa alongada (composto de borracha) com camada de adesivo;
- Cor: Marrom.

Aplicações:

- Pneus sem câmara de veículos leves.

Principais Vantagens:

- Reparo rápido;
- Fácil de usar;
- Baixo custo.
Marca Wurth
Código do Produto 0879115001
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de Impacto; Calibrador digital.
Espessura 3,5mm
Cor Marrom
Comprimento 100mm (4”)
Material Composto de borracha com camada de adesivo
Largura 4,0mm
Composição Embalagem com 120 filetes ("macarrão")
Código de barras 7891799528614
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG