FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
W-Max | Cód. 5986880104 Copiado!

Kit Relação Moto Transmissão Yamaha XTZ CROSSER 150 - W-Max - 5986880104 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.

Características:

- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.

Aplicações:

- Motocicletas.

Principais Vantagens:

- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Marca W-Max
Código do Produto 5986880104
Garantia 3 Meses
Modelo Corrente 428H X 124L
Número de Dentes Coroa 41
Produtos Associados Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12
Número de Dentes Pinhão 14
Embalagem 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente
Aplicação XTZ CROSSER 150
Montadora Yamaha
Código de barras 7891799520250
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG