FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0189235055 Copiado!

Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Broca 3,5 x 55mm Caixa com 500 Peças - Wurth - 0189235055 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 55,00

R$ 45,00



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Broca 3,5 x 55mm Caixa com 500 Peças - Wurth - 0189235055 - Kit
Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Broca 3,5 x 55mm Caixa com 500 Peças - Wurth - 0189235055 - Kit R$ 45,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Parafuso Trombeta Philips Fosfatizado com Ponta Broca para Drywall.
Marca Wurth
Código do Produto 0189235055
Garantia 3 Meses
Cabeça Trombeta
Medidas 3,5 x 55mm
Rosca DIN 7970 / ISO 1478
Acabamento Fosfatizado
Ponta Broca
Material Aço Médio Carbono
Encaixe Philips
Composição Caixa com 500 Peças
Aplicação Dry-Wall
Código de barras 7891799470883
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG