FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0683062035 Copiado!

Rodizio Giratório Transparente sem Freio 35mm - Wurth - 0683062035 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 17,58 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Rodizio Giratório Transparente sem Freio 35mm - Wurth - 0683062035 - Unitário
Rodizio Giratório Transparente sem Freio 35mm - Wurth - 0683062035 - Unitário R$ 17,58
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição de produto Rodízio transparente para móveis com base plana e rolamento blindado.

Características:

- Rodízio de poliuretano transparente;
- Base em aço zincado;
- Versão com e sem freio;
- Fixado com 4 parafusos – não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos

Principais Vantagens:

- Design belo e arrojado;
- Alta resistência.
Marca Wurth
Código do Produto 0683062035
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Dobradiça; Corrediça; Suporte de Prateleira
Modelo sem Freio
Cor Transparente
Material Poliuretano
Medida da Base 42 x 42mm
Dimensões 35 x 50 x 24mm
Diâmetro do Parafuso 4 - 4,5mm
Código de barras 7891799452438
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG