Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A bota de PVC é um calçado de segurança impermeável, indicado para proteção dos pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos, entre outros.
Características:
- Confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC);
- Cano de 30cm;
- Solado monodensidade;
- Tamanhos 37 ao 45;
- Impermeável;
- Solado anti-derrapante;
- Cor: preta.
Aplicações:
- Utilizado para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionam contato com sangue animal, derivados de petróleo, óleo e produtos químicos não corrosivos;
- Indicado para indústrias de alimentos como frigoríficos, abatedouros, bebidas, cozinhas industriais, indústrias metalúrgicas, químicas e petroquímicas, plataformas petrolíferas, usinas de mineração, cana de açúcar, concreto, asfalto, hospitais, laboratórios, motoqueiros, motoboys, construção civil, postos de gasolina, agroindústria, atividades agrícolas, marmorarias.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o calçado em lugares onde haja risco de queda de objetos pesados sobre os artelhos (dedos dos pés);
- Nunca utilizar o calçado contra ação de líquidos corrosivos;
- Não protege contra isolamento elétrico, antiestático ou condutivo.
Modo de usar:
- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que, este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano levemente úmido;
- Secagem rápida nas lavagens.
A bota de PVC é um calçado de segurança impermeável, indicado para proteção dos pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos, entre outros.
Características:
- Confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC);
- Cano de 30cm;
- Solado monodensidade;
- Tamanhos 37 ao 45;
- Impermeável;
- Solado anti-derrapante;
- Cor: preta.
Aplicações:
- Utilizado para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionam contato com sangue animal, derivados de petróleo, óleo e produtos químicos não corrosivos;
- Indicado para indústrias de alimentos como frigoríficos, abatedouros, bebidas, cozinhas industriais, indústrias metalúrgicas, químicas e petroquímicas, plataformas petrolíferas, usinas de mineração, cana de açúcar, concreto, asfalto, hospitais, laboratórios, motoqueiros, motoboys, construção civil, postos de gasolina, agroindústria, atividades agrícolas, marmorarias.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o calçado em lugares onde haja risco de queda de objetos pesados sobre os artelhos (dedos dos pés);
- Nunca utilizar o calçado contra ação de líquidos corrosivos;
- Não protege contra isolamento elétrico, antiestático ou condutivo.
Modo de usar:
- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que, este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano levemente úmido;
- Secagem rápida nas lavagens.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5357868037 |
Garantia | 3 Meses |
Número | 37 |
Tipo | Sem Bico |
Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
Cor | Preto |
Palmilha | Sem Palmilha |
Material | PVC |
Solado | Monodensidade |
Composição | 1 Par |
Código de barras | 7891799479770 |
Ficha Técnica | Download |