Aproveite e compre junto

Bucha Grampo 6mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0971000101 - Kit
R$ 31,00
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bucha grampo, especialmente desenvolvida para prender fios e cabos em cantos de parede ou rodapés.
Características:
- Produzida em Plástico (Polietileno - PEAD), sendo necessário apenas um furo de 6,0mm de diâmetro para a instalação;
- Produto de fixação rápida e prática;
- Excelente vantagem na economia de tempo nos processos de fixação de fios e cabos;
- Produto pode ser exposto a interferências climáticas.
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de fios e cabos em cantos de paredes e rodapés.
Principais Vantagens:
- Economia no tempo de serviço;
- Praticidade na aplicação;
- Pode ser usado em áreas externas.
Bucha grampo, especialmente desenvolvida para prender fios e cabos em cantos de parede ou rodapés.
Características:
- Produzida em Plástico (Polietileno - PEAD), sendo necessário apenas um furo de 6,0mm de diâmetro para a instalação;
- Produto de fixação rápida e prática;
- Excelente vantagem na economia de tempo nos processos de fixação de fios e cabos;
- Produto pode ser exposto a interferências climáticas.
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de fios e cabos em cantos de paredes e rodapés.
Principais Vantagens:
- Economia no tempo de serviço;
- Praticidade na aplicação;
- Pode ser usado em áreas externas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0971000101 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do Cabo | 4,1 - 6mm |
Diâmetro do furo | 6,0mm |
Produtos Associados | Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Fita Isolante; Furadeira |
Medida | 6mm |
Material | Polietileno |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Código de barras | 4058794527315 |
Ficha Técnica | Download |