FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893790810 Copiado!

Primer para Fita Dupla Face 150ml - Wurth - 0893790810 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O promotor de adesão, Primer para Fita Dupla Face é um produto líquido usado para melhorar a adesão de qualquer fita dupla face de base acrílica em superfícies com baixa ancoragem.

Características:

- Produto pronto para o uso;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento;
- Promove superior aderência entre a fita e o substrato;
- Aumenta em até 40% a resistência da colagem. Aplicações ;
- Especialmente formulado para ser utilizado com qualquer fita dupla face de base acrílica e indicado para diversas aplicações de colagem em geral.

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Ótimo rendimento;
- Aumenta em até 40% o poder da colagem.
Marca Wurth
Código do Produto 0893790810
Flamabilidade Altamente inflamável
Rendimento 150 ml permite cobrir ap
Tempo de Secagem De 30 a 90 segundos (25°C e a 60% URA).
Diluição Pronto para o uso
Aparência Líquida
Sólidos De 5 – 7%
Tonalidade Levemente amarelado
Aplicação Pano, aplicador com feltro ou rolete que não solte fiapos
Viscosidade Não disponível
Código de barras 7891799459697
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG