Aproveite e compre junto

Bit TX com Furo TX30 x 30mm 10mm Embalagem com 1 Bit - Wurth - 061478830 - Unitário
R$ 13,61
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 061478830 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Bit TX com Furo |
Comprimento Total | 30mm |
Ponta | TX30 |
Norma | DIN 3126-C |
Encaixe | 10mm |
Composição | Embalagem com 1 Bit |
Código de barras | 4038898912972 |
Ficha Técnica | Download |