Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de cano modelo heavy duty (serviço pesado), ideal para todos os tipos de trabalho em tubulações e encanamentos.
Características:
- Mordente regulável em aço carbono temperado;
- Corpo e porca reguladora em aço fundido;
- Cabo emborrachado para melhor agarre;
- Mordentes com ranhuras em sentidos opostos para melhor agarre ao cano/tubo.
Aplicações:
- Indicada para instalações e manutenções hidráulicas em obras, maquinário pesado e indústria em geral;
- Indicada para tubos e canos, exceto aço temperado e plástico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;
- Nunca utilizar esta ferramenta como martelo ou marreta;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque como prolongador de cabo;
- Não utilizar em canos com tratamento térmico (temperado) e plástico.
Principais Vantagens:
- Abertura ajustável conforme necessidade da aplicação;
- Mordentes com ranhuras para um melhor agarre e menor desgaste.
Chave de cano modelo heavy duty (serviço pesado), ideal para todos os tipos de trabalho em tubulações e encanamentos.
Características:
- Mordente regulável em aço carbono temperado;
- Corpo e porca reguladora em aço fundido;
- Cabo emborrachado para melhor agarre;
- Mordentes com ranhuras em sentidos opostos para melhor agarre ao cano/tubo.
Aplicações:
- Indicada para instalações e manutenções hidráulicas em obras, maquinário pesado e indústria em geral;
- Indicada para tubos e canos, exceto aço temperado e plástico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;
- Nunca utilizar esta ferramenta como martelo ou marreta;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque como prolongador de cabo;
- Não utilizar em canos com tratamento térmico (temperado) e plástico.
Principais Vantagens:
- Abertura ajustável conforme necessidade da aplicação;
- Mordentes com ranhuras para um melhor agarre e menor desgaste.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071406 008 |
Garantia | 3 Meses |
Cabo | Emborrachado |
Produtos Associados | Ferramentas manuais; EPI’s; Rost Off |
Abertura Máxima | 35mm - 1.1/2” |
Material | Aço Fundido |
Tamanho | 8”/195mm |
Aplicação | Tubos de Até 1” |
Código de barras | 7891799440640 |
Ficha Técnica | Download |