Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2”;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Características:
- Fabricado em aço Cromo Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2”;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071213410 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Soquete |
Acabamento | Cromado |
Medida | 10mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Linha | Zebra |
Encaixe | 1/2" |
Sistema | Multi |
Código de barras | 4038898924432 |
Ficha Técnica | Download |