Aproveite e compre junto

Pulverizador Pneumático com Bico Curto Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 3891007 - Kit
R$ 136,02
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em polipropileno;
- Mangueira de 20 cm;
- Rosca para encaixe do Níple ¼” NPT.
Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em polipropileno;
- Mangueira de 20 cm;
- Rosca para encaixe do Níple ¼” NPT.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3891007 |
Garantia | 3 Meses |
Rosca | 1/4" NPT |
Material | Polipropileno |
Bico | Curto |
Composição | Acompanha Mangueira de 20cm |
Código de barras | 7891799046040 |
Ficha Técnica | Download |