FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 3691519 Copiado!

Chave Múltipla Saca Bujão com 8 Pontas - Wurth - 3691519 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 191,41 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Ferramenta manual com diversas medidas para operações de aperto e desaperto de bujões de cárter e bujões de câmbio. Disponível em 2 modelos:
Chave múltipla 8 pontas com perfil quadrado.
Chave múltipla 7 pontas com perfil sextavado.

Características:

- Fabricado em Aço Carbono;
- Acabamento em pintura epóxi contra corrosão.

Restrições de uso:

- Nunca utilizar esta ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Diversas medidas em uma única ferramenta;
- Acabamento resistente à corrosão.
Marca Wurth
Código do Produto 3691519
Garantia 3 Meses
Medidas 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19 e 22 mm
Produtos Associados Bujões de cárter; Chave philips e fenda; Luvas; Flushing
Acabamento Pintura Epóxi
Material Aço Carbono
Composição Kit 8 Pontas
Código de barras 7891799045203
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG