Aproveite e compre junto

Disco Lixa Gran e Fibra de Vidro 7" G220 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0577363220 - Kit
R$ 81,30
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de Lixa com pluma, costado de papel pesado, ideal para trabalhos de acabamento ou preparação de pintura em substratos como vidro, granito e fibra de vidro.
Características:
- Produzido em Grãos de Carbeto de Silício;
- Excelente acabamento;
- Costado em papel pesado de alta resistência;
- Sistema de aderência: Pluma ;
- Superfície do disco sem furos;
- Para lixamento a seco.
Aplicações:
- Desbaste e polimento de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste e preparação de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Polimento de rochas naturais;
- Ótimo acabamento em vidro e fibra de vidro;
- Alta resistência do costado.
Disco de Lixa com pluma, costado de papel pesado, ideal para trabalhos de acabamento ou preparação de pintura em substratos como vidro, granito e fibra de vidro.
Características:
- Produzido em Grãos de Carbeto de Silício;
- Excelente acabamento;
- Costado em papel pesado de alta resistência;
- Sistema de aderência: Pluma ;
- Superfície do disco sem furos;
- Para lixamento a seco.
Aplicações:
- Desbaste e polimento de rochas naturais como mármores e granito entre outros;
- Desbaste e preparação de superfícies em vidro e fibra de vidro.
Principais Vantagens:
- Polimento de rochas naturais;
- Ótimo acabamento em vidro e fibra de vidro;
- Alta resistência do costado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0577363220 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Lixadeira / Esmerilhadeira 180mm; Mascara PFF3; Discos Diamantados |
Grão | 220 |
Diâmetro | 180mm – 7” |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 7891799463281 |
Ficha Técnica | Download |